Bosch - Metszőolló elektromos akku 3,6V 25 mm Bosch SN144547 - 06008B2100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3.6 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059952545271
Sonepar cikkszám
SN144547
Gyártói cikkszám
06008B2100
Gyártói típuskód
EasyPrune
Névleges feszültség:
3.6 V
Metszőolló elektromos akku 3,6V 25 mm Bosch