Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép 45cm 9 teríték nemesacél, integrálható -A+A -5Progr- VarioSpeed- Időprogram 1-24 óraközött- AquaSensor AquaStop -2 db lehajtható elem az alsó kosárban- 48dB- Víz:2.520l/ év /Energia:220kWh SN001957 - SPI50E15EU

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép 45cm 9 teríték nemesacél, integrálható -A+A -5Progr- VarioSpeed- Időprogram 1-24 óraközött- AquaSensor AquaStop -2 db lehajtható elem az alsó kosárban- 48dB- Víz:2.520l/ év /Energia:220kWh SN001957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 450 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002663555

Sonepar cikkszám

SN001957

Gyártói cikkszám

SPI50E15EU

Gyártói típuskód

SPI50E15EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

450 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

573 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

9

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

48 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülékház alapszíne:

fehér

Készülék biztosítója:

10 A

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; SPI50E15EU