Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép 45cm 9 teríték-teljesen integrálható -A+A -2x5Progr- VarioSpeed Féltöltet IntenzívZóna- Időprogram 1-24 óraközött- AquaSensor- AquaStop -VarioFlex(2+2 db lehajtható elem)- 46dB- Víz:2.240l GT86647 - SPV53M00EU

MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép 45cm 9 teríték-teljesen integrálható -A+A -2x5Progr- VarioSpeed Féltöltet IntenzívZóna- Időprogram 1-24 óraközött- AquaSensor- AquaStop -VarioFlex(2+2 db lehajtható elem)- 46dB- Víz:2.240l GT86647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - teljesen beépíthető

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 450 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002654539

Sonepar cikkszám

GT86647

Gyártói cikkszám

SPV53M00EU

Gyártói típuskód

SPV53M00EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

teljesen beépíthető

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

450 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

550 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

9

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

44 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülékház alapszíne:

fehér

Készülék biztosítója:

10 A

Magasság munkalappal:

815 mm

Programok száma:

5

Bevezető tömlő hossza:

140 cm

Leeresztő tömlő hossza:

170 cm

Háztartási nagykészülékek ; Mosogató medence ; SPV53M00EU