Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép, 60 cm, 12 teríték, nemesacél, integrálható, A++, A, 5 Program, féltöltet, VarioSpeedPlus, extra szárítás, Időprogram 1-24 óra között, AquaSensor, AquaStop, 2+4 lehajtható elem, 46dB, Víz: SN004355 - SMI53L65EU

MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép, 60 cm, 12 teríték, nemesacél, integrálható, A++, A, 5 Program, féltöltet, VarioSpeedPlus, extra szárítás, Időprogram 1-24 óra között, AquaSensor, AquaStop, 2+4 lehajtható elem, 46dB, Víz: SN004355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 598 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002820538

Sonepar cikkszám

SN004355

Gyártói cikkszám

SMI53L65EU

Gyártói típuskód

SMI53L65EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

598 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

573 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

12

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

46 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Készülék biztosítója:

10 A

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; SMI53L65EU