Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép, 60cm, 12 teríték, fehér, A+, A - 5 Program - VarioSpeed - Időprogramozás 1-24 óra között - 48 dB - AquaSensor - AquaStop - 2 lehajtható elem - Víz: 3300 l/ Energia: 290 kWh/év SN000475 - SMS50L02EU

MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép, 60cm, 12 teríték, fehér, A+, A - 5 Program - VarioSpeed - Időprogramozás 1-24 óra között - 48 dB - AquaSensor - AquaStop - 2 lehajtható elem - Víz: 3300 l/ Energia: 290 kWh/év SN000475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - aláépítésre alkalmas

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002720470

Sonepar cikkszám

SN000475

Gyártói cikkszám

SMS50L02EU

Gyártói típuskód

SMS50L02EU

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

aláépítésre alkalmas

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

600 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

12

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

48 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Nem

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Takarópanel alapszíne:

fehér

Munkalap fajtája:

levehető munkalemez

Készülékház alapszíne:

fehér

Készülék biztosítója:

10 A

Magasság munkalappal:

845 mm

Programok száma:

5

Bevezető tömlő hossza:

165 cm

Leeresztő tömlő hossza:

190 cm

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; %SMS50L02EU