Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép 60cm 12 teríték nemesacél, integrálható - A+A - 5 program - VarioSpeed - Időprogram 1-24óra között - AquaSensor AquaStop- 2 lehajtható elem az alsó kosárban 46dB- Víz:2660l/év /Energia:290 SN019415 - SMI50L05EU

MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép 60cm 12 teríték nemesacél, integrálható - A+A - 5 program - VarioSpeed - Időprogram 1-24óra között - AquaSensor AquaStop- 2 lehajtható elem az alsó kosárban 46dB- Víz:2660l/év /Energia:290 SN019415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 598 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002860008

Sonepar cikkszám

SN019415

Gyártói cikkszám

SMI50L05EU

Gyártói típuskód

SMI50L05EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

598 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

573 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

12

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

46 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülékház alapszíne:

fehér

Készülék biztosítója:

10 A

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; SMI50L05EU