Bosch - Mosogatógép 60cm 12 teríték nemesacél -integrálható -A+A -5Progr- VarioSpeed-Időprogram 1-24óra között- AquaSensor AquaStop- 2 lehajtható elem az alsó kosárban 48dB- Víz:3.300l/év /Energia:290kWh/év GT83406 - SMI50L15EU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002722344
Sonepar cikkszám
GT83406
Gyártói cikkszám
SMI50L15EU
Gyártói típuskód
SMI50L15EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
12
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
48 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
fehér
Készülék biztosítója:
10 A
Programok száma:
5