Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép 60cm 12 teríték-teljesen integrálható -A+A -4Progr- varioSpeed- Időprogram 1-24 óra között- aquaStop- 2db lehajtható tányérbetét az alsó kosárban- 48dB- Víz:3.360l/év /Energia:294kWh/év GT77285 - SN64M005EU

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép 60cm 12 teríték-teljesen integrálható -A+A -4Progr- varioSpeed- Időprogram 1-24 óra között- aquaStop- 2db lehajtható tányérbetét az alsó kosárban- 48dB- Víz:3.360l/év /Energia:294kWh/év GT77285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - teljesen beépíthető

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003550137

Sonepar cikkszám

GT77285

Gyártói cikkszám

SN64M005EU

Gyártói típuskód

SN64M005EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

teljesen beépíthető

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

550 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

12

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

48 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Munkalap fajtája:

nincs

Készülék biztosítója:

10 A

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; %SN64M005EU