Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép 60cm 12teríték inox A+A - 5Progr - VarioSpeed- Időprogram 1-24 óra között -48dB -AquaSensor- AquaStop -2 lehajtható elem -Víz:3.300l/Energia:290kWh/év GT85645 - SMS50L18EU

Bosch
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - aláépítésre alkalmas

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002722375

Sonepar cikkszám

GT85645

Gyártói cikkszám

SMS50L18EU

Gyártói típuskód

SMS50L18EU

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

aláépítésre alkalmas

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

600 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

48 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

előre megadott idő-előválasztás

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

ezüst

Munkalap fajtája:

levehető munkalemez

Készülékház alapszíne:

ezüst

Készülék biztosítója:

10 A

Magasság munkalappal:

845 mm

Programok száma:

5

RackMatic: több helyre van szüksége, hogy az edényeket bepakolja? A RackMatic segít, hogy a már megpakolt felső kosarat is könnyen beállítsa az 5 cm távolságokban lévő 3 fokozat közül az egyikbe. AquaStop: 100% élettartam garancia vízkárok ellen. EcoSilen