Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Mosogatógép 60cm 13 teríték silver-inox A++A- 2x5 Progr.- Féltöltet VarioSpeed- AquaSensor- Aquastop- 3részesRackMatic Vario kosár (2+4 lehajtható elem) -46dB- Víz:2.800l/év /Energia:262kWh/év GT89240 - SMS53N18EU

MásolásMásolás
Bosch - Mosogatógép 60cm 13 teríték  silver-inox A++A- 2x5 Progr.- Féltöltet VarioSpeed- AquaSensor- Aquastop- 3részesRackMatic  Vario kosár (2+4 lehajtható elem) -46dB- Víz:2.800l/év /Energia:262kWh/év GT89240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - aláépítésre alkalmas

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002634203

Sonepar cikkszám

GT89240

Gyártói cikkszám

SMS53N18EU

Gyártói típuskód

SMS53N18EU

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

aláépítésre alkalmas

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

13

Munkalap nélküli magasság:

30 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

46 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Munkalap fajtája:

levehető munkalemez

Készülékház alapszíne:

egyéb

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mosogató medence ; SMS53N18EU