Bosch - Mosogatógép 60cm 13teríték fehér A++A - 5Progr - VarioSpeed IntenzívZóna- Időprogram 1-24 óra között -46dB -AquaSensor- AquaStop -2+2 lehajtható elem -Víz:2.800l/Energia:262kWh/év GT87212 - SMS58L12EU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - szabadonálló
Építési mód - aláépítésre alkalmas
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002715155
Sonepar cikkszám
GT87212
Gyártói cikkszám
SMS58L12EU
Gyártói típuskód
SMS58L12EU
Kialakítás:
szabadonálló
Építési mód:
aláépítésre alkalmas
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
600 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
fehér
Munkalap fajtája:
levehető munkalemez
Készülékház alapszíne:
fehér
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
845 mm
Programok száma:
5