Bosch - Mosogatógép félig beépíthető 13 terítékes SN111029 - SMI46LS00E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 598 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242005147304
Sonepar cikkszám
SN111029
Gyártói cikkszám
SMI46LS00E
Gyártói típuskód
SMI46LS00E
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
598 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Beépítési nyílás szélessége:
600-600 mm
Beépítési nyílás magassága:
815-875 mm
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Beépítési nyílás mélysége:
550 mm
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
fehér
Készülék biztosítója:
10 A
Feszültség:
220-240 V
Programok száma:
6
Belső tartály / csepptálca anyaga:
nemesfém/műanyag
Fedett fűtőelem:
Igen
Bevezető tömlő hossza:
165 cm
Leeresztő tömlő hossza:
190 cm