Bosch - Mosogatógép SN010040 - SN278I03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - szabadonálló
Építési mód - aláépítésre alkalmas
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003681091
Sonepar cikkszám
SN010040
Gyártói cikkszám
SN278I03
Gyártói típuskód
SN278I03
Kialakítás:
szabadonálló
Építési mód:
aláépítésre alkalmas
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
600 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
44 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Nem
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
ezüst
Munkalap fajtája:
levehető munkalemez
Készülékház alapszíne:
ezüst
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
845 mm
Programok száma:
8