Bosch - Mosógép, elöltöltős, 7kg, A+++, A, 1400 ford/perc - Piktogrammos Display - VarioPerfect opciók - 15' extra rövid program - TouchControl - AquaStop - Víz: 10686 l/év / Energia: 165 kWh/év GT98830 - WAE28446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Eszköz fajtája - mellső töltő
Építési mód - aláépítésre alkalmas
Ajtóütköző - bal
Mélység - 590 mm
Névleges teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002828039
Sonepar cikkszám
GT98830
Gyártói cikkszám
WAE28446
Gyártói típuskód
WAE28446
Eszköz fajtája:
mellső töltő
Építési mód:
aláépítésre alkalmas
Ajtóütköző:
bal
Mélység:
590 mm
Névleges teljesítmény:
2300 W
Szélesség:
600 mm
Maradék nedvesség száraz töltésnél max. centrifugálás után:
53 %
Vízállás automatikus igazítása a töltöttségi fokhoz:
Igen
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Mosási eredmény optimalizáló funkció:
Igen
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Kialakítás:
szabadonálló
Készülékház alapszíne:
fehér
Magasság munkalappal:
848 mm
Munkalap nélküli magasság:
820 mm
Levehető munkaasztal:
Igen
Takarópanel alapszíne:
fehér
Készülék biztosítója:
10 A
Mosási hatékonysági osztály (2019/2014/EU):
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (2019/2014/EU):
B