Bosch - Mosógép elöltöltős 7kg A+++A 1400ford/perc- LC Display- VarioPerfekt opciók-15' extra rövid pr- TouchControl-AquaStop- Víz:10.686l/év / Energia:165kWh/év GT86246 - WAE28445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Eszköz fajtája - mellső töltő
Építési mód - aláépítésre alkalmas
Ajtóütköző - bal
Mélység - 590 mm
Névleges teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002747927
Sonepar cikkszám
GT86246
Gyártói cikkszám
WAE28445
Gyártói típuskód
WAE28445
Eszköz fajtája:
mellső töltő
Építési mód:
aláépítésre alkalmas
Ajtóütköző:
bal
Mélység:
590 mm
Névleges teljesítmény:
2300 W
Szélesség:
600 mm
Maradék nedvesség száraz töltésnél max. centrifugálás után:
0.58 %
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Kialakítás:
szabadonálló
Készülékház alapszíne:
fehér
Magasság munkalappal:
848 mm
Takarópanel alapszíne:
fehér
Készülék biztosítója:
10 A
Mosási hatékonysági osztály (2019/2014/EU):
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (2019/2014/EU):
B