Bosch - MS 100 G gépsatu SX049258 - 2608030057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pofaszélesség - 100 mm
Max. pofanyílás - 100 mm
Forgótányérral - Nem
Tömeg - 3.73 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049258
Gyártói cikkszám
2608030057
Gyártói típuskód
2608030057
Pofaszélesség:
100 mm
Max. pofanyílás:
100 mm
Forgótányérral:
Nem
Tömeg:
3.73 kg
MS 100 G gépsatu