Bosch - MS 80 G gépsatu SX049257 - 2608030056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pofaszélesség - 80 mm
Max. pofanyílás - 80 mm
Forgótányérral - Nem
Tömeg - 1.94 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049257
Gyártói cikkszám
2608030056
Gyártói típuskód
2608030056
Pofaszélesség:
80 mm
Max. pofanyílás:
80 mm
Forgótányérral:
Nem
Tömeg:
1.94 kg
MS 80 G gépsatu