Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - MS 80 gépsatu SX049256 - 2608030055

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - MS 80 gépsatu SX049256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pofaszélesség - 80 mm

  • Max. pofanyílás - 80 mm

  • Forgótányérral - Nem

  • Tömeg - 0.954 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049256

Gyártói cikkszám

2608030055

Gyártói típuskód

2608030055

Pofaszélesség:

80 mm

Max. pofanyílás:

80 mm

Forgótányérral:

Nem

Tömeg:

0.954 kg

MS 80 gépsatu