Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (bézs) SX048581 - 1609201810

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (bézs) SX048581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 4 mm

  • Hosszúság - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048581

Gyártói cikkszám

1609201810

Gyártói típuskód

1609201810

Átmérő:

4 mm

Hosszúság:

225 mm

Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (bézs)