Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (fekete) SX048579 - 1609201807

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (fekete) SX048579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 4 mm

  • Hosszúság - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048579

Gyártói cikkszám

1609201807

Gyártói típuskód

1609201807

Átmérő:

4 mm

Hosszúság:

225 mm

Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (fekete)