Bosch - Műanyag koffer 2 kg-os ipari fúrókalapácsokhoz SX048723 - 2605438098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 360 mm
Szélesség - 445 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048723
Gyártói cikkszám
2605438098
Gyártói típuskód
2605438098
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
360 mm
Szélesség:
445 mm
Mélység:
114 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer 2 kg-os ipari fúrókalapácsokhoz