Bosch - Műanyag koffer deltacsiszolókhoz SX048735 - 2605438414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 300 mm
Szélesség - 390 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048735
Gyártói cikkszám
2605438414
Gyártói típuskód
2605438414
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
300 mm
Szélesség:
390 mm
Mélység:
110 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer deltacsiszolókhoz