Bosch - Műanyag koffer felső marókhoz SX048740 - 2605438643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 400 mm
Szélesség - 340 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048740
Gyártói cikkszám
2605438643
Gyártói típuskód
2605438643
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
400 mm
Szélesség:
340 mm
Mélység:
210 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer felső marókhoz