Bosch - Műanyag koffer fúrókalapácsokhoz SX048732 - 2605438322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 410 mm
Szélesség - 615 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048732
Gyártói cikkszám
2605438322
Gyártói típuskód
2605438322
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
410 mm
Szélesség:
615 mm
Mélység:
135 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer fúrókalapácsokhoz