Nem visszaküldhető

Bosch - Műanyag koffer GBH 36-hoz SX048726 - 2605438179

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag koffer GBH 36-hoz SX048726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 395 mm

  • Szélesség - 505 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048726

Gyártói cikkszám

2605438179

Gyártói típuskód

2605438179

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

395 mm

Szélesség:

505 mm

Mélység:

145 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Műanyag koffer GBH 36-hoz