Bosch - Műanyag koffer GBH 7-46-hoz SX048733 - 2605438396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 410 mm
Szélesség - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048733
Gyártói cikkszám
2605438396
Gyártói típuskód
2605438396
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
410 mm
Szélesség:
620 mm
Mélység:
132 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer GBH 7-46-hoz