Bosch - Műanyag koffer hosszú markolatú ipari kis sarokcsiszolókhoz SX048739 - 2605438619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 480 mm
Szélesség - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048739
Gyártói cikkszám
2605438619
Gyártói típuskód
2605438619
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
480 mm
Szélesség:
360 mm
Mélység:
131 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer hosszú markolatú ipari kis sarokcsiszolókhoz