Nem visszaküldhető

Bosch - Műanyag koffer ipari fúrógépekhez SX048730 - 2605438286

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag koffer ipari fúrógépekhez SX048730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048730

Gyártói cikkszám

2605438286

Gyártói típuskód

2605438286

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

300 mm

Szélesség:

380 mm

Mélység:

110 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Műanyag koffer ipari fúrógépekhez