Bosch - Műanyag koffer ipari gyalukhoz SX048737 - 2605438567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 360 mm
Szélesség - 480 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048737
Gyártói cikkszám
2605438567
Gyártói típuskód
2605438567
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
360 mm
Szélesség:
480 mm
Mélység:
220 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer ipari gyalukhoz