Bosch - Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz SX048725 - 2605438170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 360 mm
Szélesség - 445 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048725
Gyártói cikkszám
2605438170
Gyártói típuskód
2605438170
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
360 mm
Szélesség:
445 mm
Mélység:
123 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz