Bosch - Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz SX048734 - 2605438404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 300 mm
Szélesség - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048734
Gyártói cikkszám
2605438404
Gyártói típuskód
2605438404
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
300 mm
Szélesség:
380 mm
Mélység:
115 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz