Nem visszaküldhető

Bosch - Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz SX054061 - 1619P06556

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz SX054061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 445 mm

  • Szélesség - 316 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054061

Gyártói cikkszám

1619P06556

Gyártói típuskód

1619P06556

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

445 mm

Szélesség:

316 mm

Mélység:

124 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Műanyag koffer ipari kis sarokcsiszolókhoz