Bosch - Műanyag koffer ipari nagy sarokcsiszolókhoz SX048728 - 2605438197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 317 mm
Szélesség - 720 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048728
Gyártói cikkszám
2605438197
Gyártói típuskód
2605438197
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
317 mm
Szélesség:
720 mm
Mélység:
170 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer ipari nagy sarokcsiszolókhoz