Nem visszaküldhető

Bosch - Műanyag koffer ipari ütvefúrókhoz SX048738 - 2605438607

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag koffer ipari ütvefúrókhoz SX048738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 294 mm

  • Szélesség - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048738

Gyártói cikkszám

2605438607

Gyártói típuskód

2605438607

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

294 mm

Szélesség:

350 mm

Mélység:

105 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Műanyag koffer ipari ütvefúrókhoz