Bosch - Műanyag koffer kézi körfűrészekhez SX048736 - 2605438508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 235 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048736
Gyártói cikkszám
2605438508
Gyártói típuskód
2605438508
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
235 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
335 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer kézi körfűrészekhez