Bosch - Műanyag koffer kis sarokcsiszolókhoz SX048741 - 2605438678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 343 mm
Szélesség - 286 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048741
Gyártói cikkszám
2605438678
Gyártói típuskód
2605438678
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
343 mm
Szélesség:
286 mm
Mélység:
127 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer kis sarokcsiszolókhoz