Bosch - Műanyag koffer PSM 160-hoz SX048722 - 2605438091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 297 mm
Szélesség - 388 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048722
Gyártói cikkszám
2605438091
Gyártói típuskód
2605438091
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
297 mm
Szélesség:
388 mm
Mélység:
144 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Műanyag koffer PSM 160-hoz