KifutóNem visszaküldhető

Bosch - Műanyag koffer vésőkalapácsokhoz SX048731 - 2605438297

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Műanyag koffer vésőkalapácsokhoz SX048731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 410 mm

  • Szélesség - 620 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048731

Gyártói cikkszám

2605438297

Gyártói típuskód

2605438297

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

410 mm

Szélesség:

620 mm

Mélység:

132 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Műanyag koffer vésőkalapácsokhoz