Bosch - MultiMaterial körfűrészlap akkumulátoros kézi körfűrészekhez SX053952 - 2608837752
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 85 mm
Furatátmérő - 15 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053952
Gyártói cikkszám
2608837752
Gyártói típuskód
2608837752
Fűrészlapátmérő:
85 mm
Furatátmérő:
15 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
159 mm
Vágásszélesség:
1.5 mm
Max. fordulatszám:
18000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap akkumulátoros kézi körfűrészekhez