Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052799 - 2608640445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052799
Gyártói cikkszám
2608640445
Gyártói típuskód
2608640445
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
304 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
7000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap