Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052800 - 2608640446

MásolásMásolás
Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 216 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052800

Gyártói cikkszám

2608640446

Gyártói típuskód

2608640446

Fűrészlapátmérő:

216 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

60

Fűrészlap vastagsága:

305 mm

Vágásszélesség:

2.5 mm

Max. fordulatszám:

7000 1/min

MultiMaterial körfűrészlap