Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052805 - 2608640452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052805
Gyártói cikkszám
2608640452
Gyártói típuskód
2608640452
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
352 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap