Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052806 - 2608640453
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052806
Gyártói cikkszám
2608640453
Gyártói típuskód
2608640453
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
368 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap