Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052807 - 2608640501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052807
Gyártói cikkszám
2608640501
Gyártói típuskód
2608640501
Fűrészlapátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
42
Fűrészlap vastagsága:
192 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap