Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052810 - 2608640507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052810
Gyártói cikkszám
2608640507
Gyártói típuskód
2608640507
Fűrészlapátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
220 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
8500 1/min
MultiMaterial körfűrészlap