Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052812 - 2608640509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052812
Gyártói cikkszám
2608640509
Gyártói típuskód
2608640509
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
54
Fűrészlap vastagsága:
225 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap