Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052813 - 2608640510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 200 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052813
Gyártói cikkszám
2608640510
Gyártói típuskód
2608640510
Fűrészlapátmérő:
200 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
54
Fűrészlap vastagsága:
260 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
MultiMaterial körfűrészlap