Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052814 - 2608640511

MásolásMásolás
Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 210 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052814

Gyártói cikkszám

2608640511

Gyártói típuskód

2608640511

Fűrészlapátmérő:

210 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

54

Fűrészlap vastagsága:

260 mm

Vágásszélesség:

2.4 mm

Max. fordulatszám:

7000 1/min

MultiMaterial körfűrészlap