Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052816 - 2608640514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 235 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052816
Gyártói cikkszám
2608640514
Gyártói típuskód
2608640514
Fűrészlapátmérő:
235 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
64
Fűrészlap vastagsága:
262 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
6500 1/min
MultiMaterial körfűrészlap