Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052819 - 2608640519
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052819
Gyártói cikkszám
2608640519
Gyártói típuskód
2608640519
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
42
Fűrészlap vastagsága:
222 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
9500 1/min
MultiMaterial körfűrészlap